アイリスオーヤマ
テキスタイルプランター ラウンド
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710610
TXP-R15H
グレージュ
3
150×190
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
61710619
TXP-R15H
オリーブ
3
150×190
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
61710628
TXP-R20H
グレージュ
5
200×190
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
61710637
TXP-R20H
オリーブ
5
200×190
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
61710646
TXP-R25H
グレージュ
11
250×240
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
3日以内出荷
61710655
TXP-R25H
オリーブ
11
250×240
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
3日以内出荷
61710664
TXP-R30H
グレージュ
19
300×290
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
61710680
TXP-R30H
オリーブ
19
300×290
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
61710689
TXP-R35H
グレージュ
30
350×340
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
61710698
TXP-R35H
オリーブ
30
350×340
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
61710707
TXP-R40H
グレージュ
45
400×390
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
61710716
TXP-R40H
オリーブ
45
400×390
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください