アイリスオーヤマ
テキスタイルプランター スクエア
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
質量(g)
360
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×250
内容量
1個
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710725
TXP-S50H
グレージュ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
61710734
TXP-S50H
オリーブ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください