アイリスオーヤマ
テキスタイルプランター ホック
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質
糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※プランターとしてご使用の際は水受け皿を使用してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710750
TXP-J22H
グレージュ
320
16
220×220×350
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
61710759
TXP-J22H
オリーブ
320
16
220×220×350
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
61710768
TXP-J26H
グレージュ
430
25
260×260×410
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
61710777
TXP-J26H
オリーブ
430
25
260×260×410
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください