TEKNOS
18cm卓上とクリップの2WAY扇風機
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18/17
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3
電源コード(m)
約1.6
機能
首振り
風量
スライドスイッチ 2段階切替
電源(AC V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約224×237×390
内容量
1台
関連資料:
(5.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711766
CI-2184
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください