TEKNOS
フルリモコンタワー扇風機
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
消費電力(W)
45/51(50Hz/60Hz)
機能
自然風、おやすみ風、自動温度調節機能、温度計表示、首振り
風量
ソフトタッチ 3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×300×900
タイマー
8時間切り
内容量
1台
関連資料:
(5.41MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711888
TF-911R
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください