曜日別特売

透明すべり止めテープ#710K

透明すべり止めテープ#710K - リンレイテープ

耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。
透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。
防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)
耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。
防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。
容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。
※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。

用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(8巻)
注意
※この製品は、屋内外のすべり止めテープとして製造されたものです。
※凹凸面、フォークリフト等の車輌が通る場所、大理石
※御影石などの石材、塩ビ素材には使用
しないでください。
※貼り付けは気温10℃以上の環境で施工してください。
※貼る面のホコリ
※油分
※水分等をきれいに取り、しっかり貼り付けてご使用ください。
※下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。
※粘着剤は永久型の設計となっております。
万一はがすときには床面を破損したり、糊残りすることがあります。
※すべり止め用途以外には使用しないでください。
※保管に際しては、直射日光
※熱
※湿気を避け
て幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※ケガをする場合がありますので、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
主な用途
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825815#710Kアルミナ粒子・高耐久性樹脂・PET フィルムアクリル系粘着剤屋内外のすべり止め(平滑面に限る)耐久性、透明性、防滑性、耐候性、防汚染性、容易性
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61714724#710KPET フィルムアクリル系滑り止め耐久性、耐摩耗性、耐傷性、透明性、耐滑性、耐候性、防汚染性
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61714724#710K79825815#710K画像準備中透明すべり止めテープ#710Kリンレイテープ1箱(8巻)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする