お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick

お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick - エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick - エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick - エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick - エステー

心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。
メーカー液体タイプ
と比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。
お部屋の消臭力 Premium Aroma 400 mL
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。
香りは約1~2ヵ月持続します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(50mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712204-つめかえドリーミングラベンダー
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
61712229-本体ドリーミングラベンダー
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
61712220-つめかえトワイライトローズ
オープン
取扱い終了
61712238-本体トワイライトローズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする