金鳥(KINCHO)
クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級
Ⅱ
使用場所
トイレ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61712116
-
フローラルソープの香り
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61712125
-
シトラスの香り
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61712134
-
無香性
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください