Sawaday+&Emotion

Sawaday+&Emotion - 小林製薬Sawaday+&Emotion - 小林製薬

気持ちをサポートする香料を配合した香りで気持ちを整えることを目指して調香した機能性芳香剤です
90%の人がおだやかな気持ちになれる香りと回答
こころやすまるフローラルムスク調の香りです
使用期間:約1~2ヶ月(スティック6本の場合)
風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります

シリーズSawaday+&Emotion危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(70mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712256-おだやかアロマ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
61712290-まえむきアロマ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61712290-667723564987072100660- Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ 小林製薬 66772356Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ小林製薬1個(70mL)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする