消臭元 寝室用

消臭元 寝室用 - 小林製薬消臭元 寝室用 - 小林製薬

寝室に広がる、汗臭、体臭、加齢臭をしっかり消臭します
寝具を防臭コートし、ニオイを抑えます
寝室空間に合う心地よい香りが広がります
清潔感のあるリネンを想起させる心地の良いフローラルフルーティーパウダリーの香りです
コンパクトタイプの寝室用消臭・芳香剤
約1~2か月間持続します(使用環境により、異なる場合があります)

香りコンフォートリネン危険等級使用場所寝室危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性内容量1個(6mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712299-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする