曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 - uni(三菱鉛筆)
径(Φmm)【シャープ芯】0.5方式ノック式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5色数4色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61716736MSXE5KF05.4サンセットオレンジ
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61716745MSXE5KF05.71スチールブルー
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする