曜日別特売

クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P

クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61716700M5KS1P.24ブラック
550
459
505(税込)
当日出荷
61716709M5KS1P.27クリームイエロー
550
459
505(税込)
5日以内出荷
61716718M5KS1P.66コーラルピンク
550
459
505(税込)
当日出荷
61716727M5KS1P.76ハーブグリーン
550
459
505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 事務作業

グリップが握りやすく、とても書きやすいシャーペンです。初めてのクルトガですが、芯がとがったままなので書き続けていても太さが変わらなくとても良いです。

2024-11-12
用途: 事務作業
株式会社古家工業製造業

手になじみ持ちやすく
手が疲れにくい
書きやすい
それと安価だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする