曜日別特売

アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG

アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG - uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG - uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG - uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG - uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCH 0.3mm M3-1009GG - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)
方式ノック式芯径(mm)0.3色(軸)コットンピンク繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61716639M31009GG1P.51
1,000
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61716639
2025-11-18
用途: study
その他業種

This is me best stationery. This is a one of the series of mechanical pencil from uni. I have two good points. First, it has soft grip, so I can use it for a long time without feeling pain. That means it is good for exam candidate to study all day. Second, uni α-gel has two modes which are "Kurutoga mode" and "hold mode". I often use "Kurutoga mode" and sometimes use "hold mode". By doing so, I can change mind with only one thing. I also have used "KURUTOGA ADVANCE". It is also easy to write. However, it hasn't soft grip and tow different mode, so it is not suitable for studying for a long time. As a result, I give "uni α-gel" five stars!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする