uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム シングル 0.7mm 10P箱 SXN-150-07
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61716910
ハコSXN15007.10
ダークネイビー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61716919
ハコSXN15007.37
ライトグレー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61716928
ハコSXN15007.49
ソフトパープル
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61716937
ハコSXN15007.52
ソフトグリーン
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61716946
ハコSXN15007.66
ソフトピンク
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください