uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボールONE 0.38mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-38
仕様
ローズゴールドクリップ
シリーズ
ユニボールONE
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
入数
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61716815
ハコUMNSG38.24
黒
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
61716824
ハコUMNSG38BK.24
黒(黒軸)
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください