uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボールONE F 0.38mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-38
シリーズ
ユニボールONE
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61716754
UMNSFT38D.1
Dホワイト
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
61716770
UMNSFT38D.32
Dアイスブルー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください