冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:11~37kW)簡易輸出梱包

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:11~37kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:11~37kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:11~37kW)簡易輸出梱包 - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作用端子を標準装備しています。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ電圧(V)AC200使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7内容量1台
注意
※遠隔操作用端子は、オルタネイト動作です。
※簡易輸出梱包は、ベニヤ材による梱包となります。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※添付品のドレントラップのドレンコックへ内径Φ5.7~6.0のナイロンチューブを直接差し込んでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合エアコンプレッサ(kw)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
空気出入口接続口径
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61720665GX5211D-H3-AC200V3911定格(ANR):1.65/1.82、定格(圧縮機吸込状態):1.73/1.91R10.006/0.007
454,300
373,450
410,795(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720674GX5211D-H2H3-AC200V3911定格(ANR):1.65/1.82、定格(圧縮機吸込状態):1.73/1.91R10.006/0.007
477,730
393,938
433,332(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720690GX5211D-H3N1-AC200V3911定格(ANR):1.65/1.82、定格(圧縮機吸込状態):1.73/1.91R10.006/0.007
541,640
449,900
494,890(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720699GX5211D-H2H3N1-AC200V3911定格(ANR):1.65/1.82、定格(圧縮機吸込状態):1.73/1.91R10.006/0.007
565,070
470,388
517,427(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720708GX5215D-H3-AC200V4215定格(ANR):2.10/2.40、定格(圧縮機吸込状態):2.20/2.52R10.009/0.012
528,000
434,088
477,497(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720717GX5215D-H2H3-AC200V4215定格(ANR):2.10/2.40、定格(圧縮機吸込状態):2.20/2.52R10.009/0.012
551,430
454,575
500,033(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720726GX5215D-H3N1-AC200V4215定格(ANR):2.10/2.40、定格(圧縮機吸込状態):2.20/2.52R10.009/0.012
615,340
510,538
561,592(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720735GX5215D-H2H3N1-AC200V4215定格(ANR):2.10/2.40、定格(圧縮機吸込状態):2.20/2.52R10.009/0.012
638,770
531,025
584,128(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61720744GX5222D-H3-AC200V6822定格(ANR):3.70/4.20、定格(圧縮機吸込状態):3.88/4.41R10.016/0.020
561,000
473,550
520,905(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720760GX5222D-H2H3-AC200V6822定格(ANR):3.70/4.20、定格(圧縮機吸込状態):3.88/4.41R10.016/0.020
584,430
494,038
543,442(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720769GX5222D-H3N1-AC200V6822定格(ANR):3.70/4.20、定格(圧縮機吸込状態):3.88/4.41R10.016/0.020
663,630
563,338
619,672(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720778GX5222D-H2H3N1-AC200V6822定格(ANR):3.70/4.20、定格(圧縮機吸込状態):3.88/4.41R10.016/0.020
687,060
583,825
642,208(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720787GX5237D-H3-AC200V8437定格(ANR):5.70/6.10、定格(圧縮機吸込状態):5.98/6.40R1 1/20.011/0.013
827,200
679,525
747,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720796GX5237D-H2H3-AC200V8437定格(ANR):5.70/6.10、定格(圧縮機吸込状態):5.98/6.40R1 1/20.011/0.013
850,630
700,013
770,014(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720805GX5237D-H3N1-AC200V8437定格(ANR):5.70/6.10、定格(圧縮機吸込状態):5.98/6.40R1 1/20.011/0.013
929,830
769,313
846,244(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720814GX5237D-H2H3N1-AC200V8437定格(ANR):5.70/6.10、定格(圧縮機吸込状態):5.98/6.40R1 1/20.011/0.013
953,260
789,800
868,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする