冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包 - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に冷媒R-134a付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※簡易輸出梱包は、ベニヤ材による梱包となります。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※周囲温度の値は電源電圧±5%の場合です。電源電圧±10%の場合は2~40℃となります。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※添付品のドレントラップのドレンコックへ内径Φ5.7~6.0のナイロンチューブを直接差し込んでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出口空気圧力露点(℃)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
適合エアコンプレッサ(kw)
空気出入口接続口径
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61721329GX5203D-H3-AC100V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC10021
237,600
195,388
214,927(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721338GX5203D-H3-AC200V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC20021
237,600
195,388
214,927(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721347GX5203D-H2H3-AC100V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC10021
261,030
215,875
237,463(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721356GX5203D-H2H3-AC200V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC20021
261,030
215,875
237,463(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721365GX5203D-H3N1-AC100V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC10021
298,100
248,325
273,158(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721374GX5203D-H3N1-AC200V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC20021
298,100
248,325
273,158(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721390GX5203D-H2H3N1-AC100V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC10021
321,530
268,813
295,694(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721399GX5203D-H2H3N1-AC200V10定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37~2.2R 1/2AC20021
321,530
268,813
295,694(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721408GX5204D-H3-AC100V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC10026
272,800
225,225
247,748(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721417GX5204D-H3-AC200V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC20026
272,800
225,225
247,748(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721426GX5204D-H2H3-AC100V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC10026
296,230
245,713
270,284(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721435GX5204D-H2H3-AC200V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC20026
296,230
245,713
270,284(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721444GX5204D-H3N1-AC100V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC10026
345,400
288,750
317,625(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721460GX5204D-H3N1-AC200V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC20026
345,400
288,750
317,625(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721469GX5204D-H2H3N1-AC100V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC10026
368,830
309,238
340,162(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721478GX5204D-H2H3N1-AC200V10定格(ANR):0.44/0.50、定格(圧縮機吸込状態):0.46/0.523.7R 3/4AC20026
368,830
309,238
340,162(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721487GX5206D-H3-AC100V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC10031
305,800
252,175
277,393(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721496GX5206D-H3-AC200V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC20031
305,800
252,175
277,393(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721505GX5206D-H2H3-AC100V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC10031
329,230
272,663
299,929(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721514GX5206D-H2H3-AC200V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC20031
329,230
272,663
299,929(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721530GX5206D-H3N1-AC100V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC10031
378,400
315,700
347,270(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721539GX5206D-H3N1-AC200V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC20031
378,400
315,700
347,270(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721548GX5206D-H2H3N1-AC100V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC10031
401,830
336,188
369,807(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61721557GX5206D-H2H3N1-AC200V10定格(ANR):0.64/0.72、定格(圧縮機吸込状態):0.67/0.765.5R 3/4AC20031
401,830
336,188
369,807(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする