曜日別特売

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包 - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。
上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)139使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)55周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):8.60/9.90、定格(圧縮機吸込状態):9.10/10.5出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.008/0.011RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7内容量1台
注意
※遠隔操作用端子は、オルタネイト動作です。
※運転・異常信号取り出しは、標準装備です。
※簡易輸出梱包は、ベニヤ材による梱包となります。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※添付品のドレントラップのドレンコックへ内径Φ5.7~6.0のナイロンチューブを直接差し込んでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61719064GX5255D-H3-AC200VAC200
1,444,630
1,187,038
1,305,742(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719080GX5255D-GH3-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719089GX5255D-GH3-AC230VAC230
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719098GX5255D-GH3-AC240VAC240
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719107GX5255D-GH3-AC380VAC380
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719116GX5255D-GH3-AC400VAC400
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719125GX5255D-GH3-AC415VAC415
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719134GX5255D-GH3-AC440VAC440
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719150GX5255D-GH3-AC480VAC480
1,802,130
1,499,850
1,649,835(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719159GX5255D-H2H3-AC200VAC200
1,468,060
1,207,525
1,328,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719168GX5255D-GH2H3-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719177GX5255D-GH2H3-AC230VAC230
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719186GX5255D-GH2H3-AC240VAC240
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719195GX5255D-GH2H3-AC380VAC380
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719204GX5255D-GH2H3-AC400VAC400
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719220GX5255D-GH2H3-AC415VAC415
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719229GX5255D-GH2H3-AC440VAC440
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719238GX5255D-GH2H3-AC480VAC480
1,825,560
1,520,338
1,672,372(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719247GX5255D-H3N1-AC200VAC200
1,490,830
1,227,463
1,350,209(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719256GX5255D-GH3N1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719265GX5255D-GH3N1-AC230VAC230
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719274GX5255D-GH3N1-AC240VAC240
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719290GX5255D-GH3N1-AC380VAC380
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719299GX5255D-GH3N1-AC400VAC400
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719308GX5255D-GH3N1-AC415VAC415
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719317GX5255D-GH3N1-AC440VAC440
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719326GX5255D-GH3N1-AC480VAC480
1,848,330
1,540,275
1,694,303(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719335GX5255D-H2H3N1-AC200VAC200
1,514,260
1,247,950
1,372,745(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719344GX5255D-GH2H3N1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719360GX5255D-GH2H3N1-AC230VAC230
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719369GX5255D-GH2H3N1-AC240VAC240
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719378GX5255D-GH2H3N1-AC380VAC380
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719387GX5255D-GH2H3N1-AC400VAC400
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719396GX5255D-GH2H3N1-AC415VAC415
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719405GX5255D-GH2H3N1-AC440VAC440
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719414GX5255D-GH2H3N1-AC480VAC480
1,871,760
1,560,763
1,716,839(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719430GX5255D-H3Q1-AC200VAC200
1,451,230
1,192,813
1,312,094(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719439GX5255D-GH3Q1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719448GX5255D-GH3Q1-AC230VAC230
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719457GX5255D-GH3Q1-AC240VAC240
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719466GX5255D-GH3Q1-AC380VAC380
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719475GX5255D-GH3Q1-AC400VAC400
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719484GX5255D-GH3Q1-AC415VAC415
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719500GX5255D-GH3Q1-AC440VAC440
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719509GX5255D-GH3Q1-AC480VAC480
1,808,730
1,505,625
1,656,188(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719518GX5255D-H2H3Q1-AC200VAC200
1,474,660
1,213,300
1,334,630(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719527GX5255D-GH2H3Q1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
1,832,160
1,526,113
1,678,724(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719536GX5255D-GH2H3Q1-AC230VAC230
1,832,160
1,526,113
1,678,724(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719545GX5255D-GH2H3Q1-AC240VAC240
1,832,160
1,526,113
1,678,724(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719554GX5255D-GH2H3Q1-AC380VAC380
1,832,160
1,526,113
1,678,724(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする