iFace MagSynq カードウォレット

iFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFaceiFace MagSynq カードウォレット - iFace

MagSafe対応ケースの背面にピタッとくっつき、カード収納可能になるので、ミニマムに外出したい方にピッタリ。
クレジットカードや免許証を収納すれば、スマホ1つで身軽にお出かけができます。
マグネットだから取り外しも簡単。
使わない時は外して、スマホを身軽にすることができます。
磁気防止シートが入っているのでクレジットカードなども収納可能。大切なカードを強い磁力から安全に保護し、安心して持ち歩くことが出来ます。
マグネットを内蔵しているので、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースにピタッと簡単に取りつけ可能 ※MagSafe対応のiPhoneのみ
カード収納用のポケットと、手前にはミニポケットが付いております。ミニポケットにはレシートや、切符などが入れられます。

質量(g)約27対応機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)約95×65×8内容量1個
注意
※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。
※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。
※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品はMagSafe対応iPhoneおよびMagSafe対応スマートフォンケース専用アクセサリーです。
※ MagSafe対応スマートフォンケースのサイズや形状によって本製品を装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※本製品をストラップなどと併用される場合、カードホルダーの向きが逆になりカードを紛失するおそれがあります。十分ご注意ください。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6171607941-968840オフホワイトPUレザー、紙、PET、ステンレス、マグネット
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171608841-968857ブラックPUレザー、紙、
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6171609741-968864グレーPUレザー、紙、
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6171610641-968871ペールブルーPUレザー、紙、
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171612441-968895ペールライラックPUレザー、紙、
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171611541-968888ペールイエローPUレザー、紙、
取扱い終了
返品不可
6171614041-968901ペールピンクPUレザー、紙、
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする