[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム

[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty[Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム - salisty

Apple Watchの画面部分に被せるだけで、簡単にアレンジが楽しめるApple Watch専用フレーム。
フレーム内側の細めのゴールドラインが、手元をより美しく演出
Apple Watchのフレーム部分を小さな傷やほこりから守る
salisty「noble レザーバンド」と合わせ使いが楽しめる
仕事中や子育て中も画面を見るたび、気分が上がる。
流行に左右されない上品なデザインで、いつもの装いをアップデート。

質量(g)約1.6対応機種AppleWatchSE(第2世代)(40mm) /AppleWatchSE(第1世代)(40mm) / AppleWatch6(40mm) / AppleWatch5(40mm) / AppleWatch4(40mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約43×37×11主材質ポリカーボネート内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※Apple Watch 5のセラミックケースモデルにはご使用いただけません。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61716447669-964521ゴールド/ホワイト
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
61716456669-964538ゴールド/ブラック
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
61716465669-964545ゴールド/グレージュ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする