冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作 - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)37電圧(V)AC200使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)7.5周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R 3/4圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7内容量1台
注意
※遠隔操作用端子は、モーメンタリー動作です。
※簡易輸出梱包は、ベニヤ材による梱包となります。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※周囲温度の値は電源電圧±5%の場合です。電源電圧±10%の場合は2~40℃となります。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※添付品のドレントラップのドレンコックへ内径Φ5.7~6.0のナイロンチューブを直接差し込んでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61717585GX5208D-H3M3-AC200V
436,370
362,588
398,847(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61717594GX5208D-H2H3M3-AC200V
459,800
383,075
421,383(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61717610GX5208D-H3M3N1-AC200V
523,710
439,038
482,942(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61717619GX5208D-H2H3M3N1-AC200V
547,140
459,525
505,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする