[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー

[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー - iFace

iFace Reflection Neoと相性ばっちり!カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。
レトロポップなネオンカラー
カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー
カメラのフチをカラフルに彩る
iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま
傷が付きにくい表面硬度9H
暗いところでほんのり光る蓄光仕様
乗せるだけで簡単貼り付け
カバーを付けたまま撮影OK

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約0.5対応機種iPhone15 / iPhone15Plus寸法(縦×横×厚さ)(mm)約16×16×2主材質強化ガラス内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※小さなお子様など、本製品を口に入れないようご注意ください。窒息などの危険があります。
※ケースの形状により本製品と干渉し、浮き・気泡・剥がれの原因になる場合があります。
※ポケットやカバンなどへ出し入れする際に本製品が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6171593941-967010ネオホワイト
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171594841-967027ネオオレンジ
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171595741-967034ネオブルー
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171596641-967041ネオイエロー
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171597541-967058ネオパープル
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171598441-967065ネオグリーン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6171600041-967072ネオピンク
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする