冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包

冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包 - CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包 - CKD

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。
上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)190使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)75周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):11.4/12.6、定格(圧縮機吸込状態):12.1/13.4出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.29~0.98、定格:0.7内容量1台
注意
※遠隔操作用端子は、オルタネイト動作です。
※運転・異常信号取り出しは、標準装備です。
※簡易輸出梱包は、ベニヤ材による梱包となります。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61719789GX5275D-H3-AC200VAC200
1,830,840
1,505,763
1,656,339(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719798GX5275D-GH3-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719807GX5275D-GH3-AC230VAC230
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719816GX5275D-GH3-AC240VAC240
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719825GX5275D-GH3-AC380VAC380
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719834GX5275D-GH3-AC400VAC400
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719850GX5275D-GH3-AC415VAC415
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719859GX5275D-GH3-AC440VAC440
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719868GX5275D-GH3-AC480VAC480
2,270,840
1,890,763
2,079,839(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719877GX5275D-H2H3-AC200VAC200
1,854,270
1,526,250
1,678,875(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719886GX5275D-GH2H3-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719895GX5275D-GH2H3-AC230VAC230
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719904GX5275D-GH2H3-AC240VAC240
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719920GX5275D-GH2H3-AC380VAC380
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719929GX5275D-GH2H3-AC400VAC400
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719938GX5275D-GH2H3-AC415VAC415
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719947GX5275D-GH2H3-AC440VAC440
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719956GX5275D-GH2H3-AC480VAC480
2,294,270
1,911,250
2,102,375(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719965GX5275D-H3N1-AC200VAC200
1,882,870
1,551,275
1,706,403(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719974GX5275D-GH3N1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719990GX5275D-GH3N1-AC230VAC230
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61719999GX5275D-GH3N1-AC240VAC240
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720008GX5275D-GH3N1-AC380VAC380
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720017GX5275D-GH3N1-AC400VAC400
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720026GX5275D-GH3N1-AC415VAC415
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720035GX5275D-GH3N1-AC440VAC440
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720044GX5275D-GH3N1-AC480VAC480
2,322,870
1,936,275
2,129,903(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720060GX5275D-H2H3N1-AC200VAC200
1,906,300
1,571,763
1,728,939(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720069GX5275D-GH2H3N1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720078GX5275D-GH2H3N1-AC230VAC230
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720087GX5275D-GH2H3N1-AC240VAC240
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720096GX5275D-GH2H3N1-AC380VAC380
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720105GX5275D-GH2H3N1-AC400VAC400
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720114GX5275D-GH2H3N1-AC415VAC415
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720130GX5275D-GH2H3N1-AC440VAC440
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720139GX5275D-GH2H3N1-AC480VAC480
2,346,300
1,956,763
2,152,439(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720148GX5275D-H3Q1-AC200VAC200
1,837,440
1,511,538
1,662,692(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720157GX5275D-GH3Q1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720166GX5275D-GH3Q1-AC230VAC230
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720175GX5275D-GH3Q1-AC240VAC240
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720184GX5275D-GH3Q1-AC380VAC380
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720200GX5275D-GH3Q1-AC400VAC400
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720209GX5275D-GH3Q1-AC415VAC415
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720218GX5275D-GH3Q1-AC440VAC440
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720227GX5275D-GH3Q1-AC480VAC480
2,277,440
1,896,538
2,086,192(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720236GX5275D-H2H3Q1-AC200VAC200
1,860,870
1,532,025
1,685,228(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720245GX5275D-GH2H3Q1-AC220VAC220(60Hzのみ標準)
2,300,870
1,917,025
2,108,728(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720254GX5275D-GH2H3Q1-AC230VAC230
2,300,870
1,917,025
2,108,728(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720270GX5275D-GH2H3Q1-AC240VAC240
2,300,870
1,917,025
2,108,728(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61720279GX5275D-GH2H3Q1-AC380VAC380
2,300,870
1,917,025
2,108,728(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする