モノタロウ

のこぎり替刃式 天然藤巻柄

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 - モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄 - モノタロウ
(2件のレビュー)

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265内容量1本
注意
※刃先は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。
※感電に注意してください。
※この鋸は必ずまっすぐ手前に引くように切ってください。前に押すときに力を入れたり、左右に大きく曲がるような切り方・コジるような切り方は刃欠け・刃曲りの原因となります。
※表示した用途以外の使用はしないでください。
※材料にクギなどの金属類がないことを十分確認のうえ使用してください。
※使用後は切りくずを取り除き、水気をよく拭き取ってください。保管するときはサビ防止のため、うすく油をひいてください。
※刃部を露出したまま保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※商品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686254-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 木材加工
後屋敷公民館教育・研究機関

持ち手が長くとても使いやすい。あと滑らないのがよい。家庭用ののこぎりとしては価格も手ごろ。替え刃式なのでキレが悪くなったら買い替えることができるが,ずっと先になりそう。欲を言えば,どんなものでもよいので刃のカバーになるものがあるとよい。

対象商品 : 62686254
2025-05-29
用途: 日曜大工
その他業種

日曜大工の2×4材を切るのに適しています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする