曜日別特売

両面コルクボード

両面コルクボード - BI-SILQUE両面コルクボード - BI-SILQUE両面コルクボード - BI-SILQUE

ワインで有名なポルトガルの天然コルクを使用したコルクボードです。両面張りなので表裏使用可能です。フレームはパインウッドで厚みがしっかりとあります。壁に立て掛けたり、ひもなどで吊り下げて掲示することができます。壁面への取付金具と、吊り下げ金具の両方が付いています(900×1200mmは壁面金具のみです)。プッシュピンを付属しています。

用途シンプルなデザインで、4つのサイズがあるのでご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただきます。取付金具、プッシュピン付き。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム幅(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61777557-14600900
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
61777566-14450600
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
61777575-14300450
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
61777584-169001200
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする