曜日別特売

珈琲豆ボールペン

珈琲豆ボールペン - ONYX+GREEN珈琲豆ボールペン - ONYX+GREEN珈琲豆ボールペン - ONYX+GREEN

地面に落ちてしまい廃棄されるコーヒー豆を再利用して作られたボールペンです。リサイクルクラフトのパッケージを使用しています。インクカラー:ブラック。ペン先:1mm。長さ:14cm。内容:ボールペン 2本。

用途地面に落ちて廃棄になるコーヒー豆を再利用して作られたボールペンです。入数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778440-
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする