BRUNNEN
リングノート スパイラルブロック A7
ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A7」です。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】
用途
シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA7メモ帳。
サイズ
A7
縦(mm)
【リングを含み】110
横(mm)
【リングを含み】75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61778074
-
ブルー
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
61778090
-
レッド
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください