リングノート Student A5

リングノート Student A5 - BRUNNENリングノート Student A5 - BRUNNENリングノート Student A5 - BRUNNENリングノート Student A5 - BRUNNENリングノート Student A5 - BRUNNENリングノート Student A5 - BRUNNEN

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student A5」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きで、すぐにファイリングしやすいホールが空いています。【両面仕様可能、ページ数80枚、70gsm】

用途お子様から大人まで使えるA5サイズの定番リングノートです。サイズA5縦(mm)【リングを含み】210横(mm)【リングを含み】165内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778056-10ブルー
530
499
549(税込)
4日以内出荷
61778065-5レッド
530
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする