曜日別特売

リングノート スパイラルブロック A6

リングノート スパイラルブロック A6 - BRUNNENリングノート スパイラルブロック A6 - BRUNNENリングノート スパイラルブロック A6 - BRUNNENリングノート スパイラルブロック A6 - BRUNNENリングノート スパイラルブロック A6 - BRUNNEN

ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A6」です。持ち運びやすく書き込みやすいA6サイズです。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】

用途シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA6メモ帳。サイズA6縦(mm)【リングを含み】150横(mm)【リングを含み】105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778099-ブルー
350
329
362(税込)
7日以内出荷
61778108-レッド
350
329
362(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする