Platignum
studio ボールペン用リフィル
プラティグナム studio ボールペン専用の交換レフィルです。
用途
プラティグナム studio ボールペン専用の交換レフィルです。
適合本体シリーズ名
studio ボールペン用
縦(mm)
100
横(mm)
5
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61778388
-
ブルー
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
61778397
-
ブラック
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください