No.9 ボールペン

No.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - PlatignumNo.9 ボールペン - Platignum

高級感のある英国デザインNo.9ボールペンです。バランスの良い中字タイプのノック式ボールペンです。細身のボディでソフトグリップが握りやすいです。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)

用途中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。寸法(mm)138シリーズNo.9 ボールペンインク色黒、青入数(本)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778336-ゴールド
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
61778345-ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
61778327-シルバー
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
61778354-ブラック
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする