Platignum
studio 万年筆用リフィル
プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。
用途
プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。
長さ(mm)
【カートリッジ1本】40
直径(Φmm)
【カートリッジ1本】7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61778370
-
ブルー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
61778379
-
ブラック
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください