曜日別特売

studio ボールペン

studio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignumstudio ボールペン - Platignum

きれいな全8色のカラーバリエーションが人気のstudio ボールペンです。バランスの良い中字タイプで、適度な重みが手に伝わり書きやすいです。ツイスト式。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)

用途中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。寸法(mm)135質量(g)28シリーズstudio ボールペンインク色黒、青入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778248-レッド
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778257-ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
61778266-ブルー
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778275-イエロー
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778284-ターコイズ
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778300-ライムグリーン
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778309-オレンジ
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
61778318-ピンク
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする