曜日別特売

コードレスニブラ

コードレスニブラ - HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラ - HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラ - HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラ - HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラ - HiKOKI(ハイコーキ)

薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V
ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。
メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。
握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!
18V機同等以上の高速切断が可能!

用途折板、板金の切断仕様切断溝幅(mm):5質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)最小切断半径(mm)40内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器・ケース別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779228CN12DA LSリチウムイオン電池(BSL1240M)、急速充電器、六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm)、電池カバー
65,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
61779210CN12DA NN六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm)
48,400
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする