リュック_FARVIS

リュック_FARVIS - エンドー鞄リュック_FARVIS - エンドー鞄

反射テープ取り付け・ヘルメット収納可能。
日常でも、作業用でも両用。
現場作業に頼れる大容量
日常でも使用でき、反射テープの取付も可能!
スマートにヘルメットの収納や、下部ポケット(2-301)は着替えやシューズ入れにする事も可能。
反射テープは収納式で、作業時や通勤時のみ装着できる。
その他、PC収納や防水性の高い生地素材を使用。

セット内容反射テープブラック質量(g)約920容量(L)約30材質(表)ポリエステルPUコーティング内寸(幅W×高さH)(mm)PC収納部:約300×450特性耐水気室数1気室撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617794652-301
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする