変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

変換アダプタ_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779499AD-ALCMST3HD2
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする