曜日別特売

ポータブル電源_1152Wh

ポータブル電源_1152Wh - サンワサプライポータブル電源_1152Wh - サンワサプライ

暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。
搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。

セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779560BTL-RDC30
270,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする