モバイルバッテリー_5000mAh

モバイルバッテリー_5000mAh - サンワサプライモバイルバッテリー_5000mAh - サンワサプライ

本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。
FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。
バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書充電時間約3.5時間電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000定格入力DC5V/2Aバッテリー容量(Wh)18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61779578BTL-RDC32EC
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする