曜日別特売

ポータブル電源_296Wh

ポータブル電源_296Wh - サンワサプライポータブル電源_296Wh - サンワサプライ

最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。

セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1電源コード(m)AC約1.5定格出力DC19V/3.42A充電時間約5時間電池リチウムイオン電池入力端子USB Type-C、 DCジャックUSBポート数USB A×2、USB Type-C×2プラグ形状2P定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)充電端子ACアダプタ、シガーソケット給電端子AC、USB Type-C、USB A、シガー、DCバッテリー容量(Wh)296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779587BTL-RDC33
74,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする