サンワサプライ
ケーブルダクト_
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61779675
CA-KK40W
40.0×30.0
37.0×27.0
LANケーブル 約35本
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
61779718
CA-KK60W
60.0×40.0
55.0×35.0
LANケーブル 約77本
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61779754
CA-KK80W
80.0×60.0
74.4×54.4
LANケーブル 約140本
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった