液晶画面フィルター ブルーライトカット

液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理両面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.01紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率29%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
フィルター
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61780235CRT-ND70HG116WNワイド11.6インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780244CRT-ND70HG121W2Nワイド12.1インチ16:10
49,000
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780260CRT-ND70HG121WNワイド12.1インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780269CRT-ND70HG125WNワイド12.5インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780278CRT-ND70HG133WNワイド13.3インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780287CRT-ND70HG140WNワイド14インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780296CRT-ND70HG156WNワイド15.6インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780305CRT-ND70HG170Nスクエア17インチ5:4
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780314CRT-ND70HG170WNワイド17インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780330CRT-ND70HG173WNワイド17.3インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780339CRT-ND70HG185WNワイド18.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780348CRT-ND70HG190Nスクエア19インチ5:4
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780357CRT-ND70HG190WNワイド19インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780366CRT-ND70HG195W2Nワイド19.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780375CRT-ND70HG195W3Nワイド19.5インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780384CRT-ND70HG195WNワイド19.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780400CRT-ND70HG200WNワイド20インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780409CRT-ND70HG207WNワイド20.7インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780418CRT-ND70HG215WNワイド21.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780427CRT-ND70HG220WNワイド22インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする