液晶画面フィルター ブルーライトカット

液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカット - サンワサプライ

ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
フィルター
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61780436CRT-ND70ST116WNワイド11.6インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780445CRT-ND70ST121W2Nワイド12.1インチ16:10
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780454CRT-ND70ST121WNワイド12.1インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780470CRT-ND70ST125WNワイド12.5インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780479CRT-ND70ST133WNワイド13.3インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780488CRT-ND70ST140WNワイド14インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780497CRT-ND70ST156WNワイド15.6インチ16:9
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780506CRT-ND70ST170Nスクエア17インチ5:4
34,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780515CRT-ND70ST170WNワイド17インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780524CRT-ND70ST173WNワイド17.3インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780540CRT-ND70ST185WNワイド18.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780549CRT-ND70ST190Nスクエア19インチ5:4
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780558CRT-ND70ST190WNワイド19インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780567CRT-ND70ST195W2Nワイド19.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780576CRT-ND70ST195W3Nワイド19.5インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780585CRT-ND70ST195WNワイド19.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780594CRT-ND70ST200WNワイド20インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780610CRT-ND70ST207WNワイド20.7インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780619CRT-ND70ST215WNワイド21.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780628CRT-ND70ST220WNワイド22インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする