曜日別特売

液晶画面フィルター

液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)90機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.2紫外線カット1コントラストあり表面仕様反射防止コーティングタイプハード内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
フィルター
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61780838CRT-ND90ST116WNワイド11.6インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780847CRT-ND90ST121W2Nワイド12.1インチ16:10
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780856CRT-ND90ST121WNワイド12.1インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780865CRT-ND90ST125WNワイド12.5インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780874CRT-ND90ST133WNワイド13.3インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780890CRT-ND90ST140WNワイド14インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780899CRT-ND90ST156WNワイド15.6インチ16:9
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780908CRT-ND90ST170Nスクエア17インチ5:4
34,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780917CRT-ND90ST170WNワイド17インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780926CRT-ND90ST173WNワイド17.3インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780935CRT-ND90ST185WNワイド18.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780944CRT-ND90ST190Nスクエア19インチ5:4
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780960CRT-ND90ST190WNワイド19インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780969CRT-ND90ST195W2Nワイド19.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780978CRT-ND90ST195W3Nワイド19.5インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780987CRT-ND90ST195WNワイド19.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780996CRT-ND90ST200WNワイド20インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61781005CRT-ND90ST207WNワイド20.7インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61781014CRT-ND90ST215WNワイド21.5インチ16:9
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61781030CRT-ND90ST220WNワイド22インチ16:10
38,600
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする