USB TypeCケーブル_USB 40Gbps

USB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbps - サンワサプライ

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61782326KU-40GCCPE10
7,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする