サンワサプライ
プライバシーフィルム_iPad Air 10.9インチ
2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。
左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様
表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着
セット内容
本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール
厚さ(mm)
0.25
サイズ
10.9インチ
タイプ
左右のぞき見防止
対応機種
iPad Air 10.9インチ
透過率(%)
65
視野角
60°
表面硬度
3H
反射率(%)
1.7
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
0.4%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61782475
LCD-ZE2LN109IPADA
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください