曜日別特売

LEDヘッドライト_センサー付き

LEDヘッドライト_センサー付き - サンワサプライLEDヘッドライト_センサー付き - サンワサプライ

専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。
ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。
ヘッドライト自体は45度の可動式です。
5段階の残量インジケーター表示付きです。
防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。

セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用)使用温度範囲(℃)-10℃~50℃消費電力(W)3電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り)ケーブル長(m)約0.5連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間充電時間(時間)約5.5LED3粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100LED寿命(時間)約30000防水性IPX4照射範囲約30m調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61782536LED-HL1
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする