曜日別特売

プリンタスタンド_複合機向け

プリンタスタンド_複合機向け - サンワサプライプリンタスタンド_複合機向け - サンワサプライ

交換用のトナーも綺麗に収納できます。
A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。
収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。
中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。
メンテナンスの時に便利なキャスター付です。

材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)10高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可)使用工具手袋キャスターあり天板耐荷重(kg)30フレーム色ホワイト棚板耐荷重(kg)10形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分天板幅(mm)350アジャスターなし組立人数1天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61782545LPS-F120ホワイト350×600×400~550350
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする