デスク_SH-FXシリーズフレキシブル
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)900
天板寸法・奥行(mm)700
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |