曜日別特売

背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。
座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
足置き用のリング付きです。
ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音。
キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現。
フレームはメッキ処理でさびにくい。
工具無しで簡単組立。

材質張地 ビニールレザー張り背もたれ:ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約490×245キャスターあり材質(キャスター)PUストッパー付き、60mm張地PVC背もたれロー肘掛固定肘最大奥行(mm)495主要材質ウレタンフォーム、木材、スチール機能大型キャスター形態ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン材質(背)PVC生地PVCレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約480×480×470脚幅(mm)495カテゴリースツール組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61783008SNC-RD10VBK最大約600480×480
41,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする